Osram - HQI-TS 1000W/NDL/S UVS kortbue 4400K 90.000lm - 4008321591944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 90000 lm
Sokkel - K12s-36
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4400 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321591944
Elnummer
3860128
Leverandørens varenummer
4008321591944
Typebeskrivelse
3860128
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
90000 lm
Sokkel:
K12s-36
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4400 K
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
842
Lampespenning:
120...120 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Andre
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P15
Diameter:
36 mm
Total lengde:
187 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1100 kWh
Middels levetid:
6000 h


