Osram - HQI-TS 150W/D/EXCELLENCE 5400K RX7S-24 - 4008321678409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 13000 lm
Sokkel - RX7s-24
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 5450 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321678409
Elnummer
3861018
Leverandørens varenummer
4008321678409
Typebeskrivelse
3861018
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
13000 lm
Sokkel:
RX7s-24
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
5450 K
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
854
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
100...100 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
23 mm
Total lengde:
135 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
TD7
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
165 kWh
Middels levetid:
12000 h