Utgått

Osram - HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE 3100K RX7S-24 - 4008321678362

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE 3100K RX7S-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 12000 lm

  • Sokkel - RX7s-24

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 3100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321678362

Elnummer

3861020

Leverandørens varenummer

4008321678362

Typebeskrivelse

3861020

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

12000 lm

Sokkel:

RX7s-24

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

3100 K

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lysfarge:

731

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

93...93 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P45

Diameter:

23 mm

Total lengde:

135 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

165 kWh

Middels levetid:

12000 h

Metallhalogen damplampe med kvarts brenner. To-soklet, RX7s-24. 150W, 3100K, 13.000 lumen, tennspenning min 3,6/maks 36 KVp, mål: L= 135mm d= 23mm, levetid 12000 timer B50, energiklasse A, kan gjentennes i varm tilstand med egnet tennapparat