Osram - HQI-TS 2000W/D/S, K12S-36 kortbue 6100K 210.000lm 11,3A - 4050300271682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2000 W
Lysstrøm - 210000 lm
Sokkel - K12s-36
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 6100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300271682
Elnummer
3859184
Leverandørens varenummer
4050300271682
Typebeskrivelse
3859184
Lampeeffekt:
2000 W
Lysstrøm:
210000 lm
Sokkel:
K12s-36
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
6100 K
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lysfarge:
860
Lampespenning:
190...190 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Lampeform:
Andre
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P15
Diameter:
41 mm
Total lengde:
187 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2145 kWh
Middels levetid:
4500 h


