Osram - HQI-TS 250W/NDL 4200K FC2 - 4008321766878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 20000 lm
Sokkel - Fc2
Lysfarge - 842
Lampespenning - 98...98 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321766878
Elnummer
3861022
Leverandørens varenummer
4008321766878
Typebeskrivelse
3861022
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
20000 lm
Sokkel:
Fc2
Lysfarge:
842
Lampespenning:
98...98 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
25 mm
Total lengde:
162 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T25
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
275 kWh
Middels levetid:
12000 h