Osram - HQI-TS 70W/D/EXCELLENCE 5350K RX7S - 4008321678348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6200 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 5350 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321678348
Elnummer
3861026
Leverandørens varenummer
4008321678348
Typebeskrivelse
3861026
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6200 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
5350 K
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Lysfarge:
754
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
92...92 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
19 mm
Total lengde:
117 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
TD6
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
86 kWh
Middels levetid:
12000 h