Osram - HQI-TS 70W/WDL/EXCEL. RX7S 12X1 OSRAM - 4008321678300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 5925 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 3300 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321678300
Elnummer
3861028
Leverandørens varenummer
4008321678300
Typebeskrivelse
3861028
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
5925 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
3300 K
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lysfarge:
633
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
98...98 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
19 mm
Total lengde:
117 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
TD6
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
86 kWh
Middels levetid:
12000 h