Utgått

Osram - HQL LED 2700lm tilsvarer 50W, IP65, ikke dim,22W/827 E27 - 4058075453883

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQL LED 2700lm tilsvarer 50W, IP65, ikke dim,22W/827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 22...22 W

  • Lysstrøm - 2700...2700 lm

  • Lysutbytte lampe - 122 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075453883

Elnummer

3733634

Leverandørens varenummer

4058075453883

Typebeskrivelse

3733634

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

22...22 W

Lysstrøm:

2700...2700 lm

Lysutbytte lampe:

122 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

120...120 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

76 mm

Lengde:

168 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

25 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer. Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning. Spesifikasjoner for Elnr 3733634: 2700lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 22W tilsvarer 50W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, utstrålingsvinkel 280°, 50 000 timer, IP65, no dim, E27 sokkel. A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L