Utgått

Osram - HQL LED PRO 1800 lm 16W/2700K E27 - 4058075453845

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQL LED PRO 1800 lm 16W/2700K E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 1800...1800 lm

  • Lysutbytte lampe - 120 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.11 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075453845

Elnummer

3733632

Leverandørens varenummer

4058075453845

Typebeskrivelse

3733632

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

1800...1800 lm

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

56 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

25 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HQL LED PRO familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnettet. Elektronisk forkobling og tennere må fjernes før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjoner for Elnr 3733632: 1800lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 16W, 827 farge, Ra>80, 50 000 timer, IP65, no dim, E27 sokkel. A+