Utgått

Osram - KOMPAKT SQUARE 2D28W/835 2 PIN GR8 KRINGLE - 4050300816937

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKT SQUARE 2D28W/835 2 PIN GR8 KRINGLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2050 lm

  • Sokkel - GR8

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 835

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300816937

Elnummer

3860903

Leverandørens varenummer

4050300816937

Typebeskrivelse

3860903

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2050 lm

Sokkel:

GR8

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

835

Fargetemperatur:

3500 K

Diameter:

0 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

205 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

34 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

CFL SQUARE er et 2-PIN 2D lavtbyggende kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel GR8 stiftsokkel, effekt 28W, fargetemperatur 3500K, 2050lm, Ra>80, mål: L= 205mm, levetid 10.000t, B50 / 6.000t Økonomisk, energiklasse B