Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D/E 26W/840 G24q-2 - 4050300020303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - G24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300020303
Elnummer
3820479
Leverandørens varenummer
4050300020303
Typebeskrivelse
3820479
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
G24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
12 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
165 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


