Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 11W/827 2PIN G23 - 4050300006017

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 11W/827 2PIN G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300006017

Elnummer

3820411

Leverandørens varenummer

4050300006017

Typebeskrivelse

3820411

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

0 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

237 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX S er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel G23, effekt 11W, lysfarge 2700K Interna, 900lm, Ra>80, mål: L= 235mm, ikke dimbar, levetid 10.000t, energiklasse A