Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D 26W/830 2PIN G24D-3 - 4050300025711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300025711
Elnummer
3820415
Leverandørens varenummer
4050300025711
Typebeskrivelse
3820415
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
11 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
172 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
32 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


