Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D/E 10W/827 G24Q-1 - 4050300012124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - G24q-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300012124
Elnummer
3820469
Leverandørens varenummer
4050300012124
Typebeskrivelse
3820469
Lampeeffekt:
10 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
G24q-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
12 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
103 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre