Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 18W/830 2G10 - 4050300333540

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 18W/830 2G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1100 lm

  • Sokkel - 2G10 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300333540

Elnummer

3820441

Leverandørens varenummer

4050300333540

Typebeskrivelse

3820441

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1100 lm

Sokkel:

2G10 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

122 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

Ja

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

T5

DULUX F er et kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemotasje, 4-PIN sokkel 2G10 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 18W, lysfarge 3000K, 1100lm, Ra>80, mål: L= 122mm levetid 13.000t, energiklasse A