Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 24W/840 2G10 - 4050300333588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 24 W
Lysstrøm - 1700 lm
Sokkel - 2G10 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300333588
Elnummer
3820444
Leverandørens varenummer
4050300333588
Typebeskrivelse
3820444
Lampeeffekt:
24 W
Lysstrøm:
1700 lm
Sokkel:
2G10 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge:
840
Middels levetid:
13000 h
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
165 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
Ja
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Med lampebetegnelse:
T5