Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 36W/840 2G10 - 4050300299037

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 36W/840 2G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2800 lm

  • Sokkel - 2G10 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300299037

Elnummer

3820447

Leverandørens varenummer

4050300299037

Typebeskrivelse

3820447

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2800 lm

Sokkel:

2G10 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

217 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

T5

DULUX F er et kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemotasje, 4-PIN sokkel 2G10 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 36W, lysfarge 4000K, 2800lm, Ra>80, mål: L= 217mm levetid 13.000t, energiklasse A