Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX L 18W/840 4PIN 2G11 - 4050300010724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300010724
Elnummer
3820424
Leverandørens varenummer
4050300010724
Typebeskrivelse
3820424
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
217 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


