Osram - L 15W/840 A-SB TPZ - 4008321064325

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 15W/840 A-SB TPZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Lysstrøm - 950 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 438 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321064325

Elnummer

3832101

Leverandørens varenummer

4008321064325

Typebeskrivelse

3832101

Lampeeffekt:

15 W

Lysstrøm:

950 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

438 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

63 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T2

Lysrør T8, Fullfarge