Utgått

Osram - L 36w/60 Rød - 4050300024240

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 36w/60 Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300024240

Elnummer

3860614

Leverandørens varenummer

4050300024240

Typebeskrivelse

3860614

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

1200 mm

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lysfarge:

60

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Rød

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 60 er et enkeltfarge Rødt lysrør for effektbelysning, effekt 36W, 2.400lm, sokkel G13, mål: L= 1200mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse B