Utgått

Osram - LED alt. til HQL, IP60, 27W, 4000K, ikke dim,220-240V, 280° - 4052899961579

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED alt. til HQL, IP60, 27W, 4000K, ikke dim,220-240V, 280°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 27...27 W

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899961579

Elnummer

3758510

Leverandørens varenummer

4052899961579

Typebeskrivelse

3758510

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

27...27 W

Lysstrøm:

3000...3000 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

170...170 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

93 mm

Lengde:

205 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

32000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP60 beskyttelse og energibesparelse på opp til 70% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 32000 timer (L70B50 ), høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer.
Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning.

Spesifikasjoner for Elnr 3758510: Lumen 3000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 27W, 840 farge, Ra>80, Beam Angle 280°, 32 000 H, Clear, IP60, no dim, E27 sokkel. A+ Dimensjon: 93/205 mm Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L