Utgått

Osram - LED AR111 GLOW 50 24° 7,3/927 G53 DIM - 4058075448964

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED AR111 GLOW 50 24° 7,3/927 G53 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - G53

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.51 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448964

Elnummer

3734066

Leverandørens varenummer

4058075448964

Typebeskrivelse

3734066

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

450...450 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

680...680 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Lysutbytte lampe:

61 lm/W

Lysstyrke:

2000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

24...24 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

110,7 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,2

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED AR111 teknologi, GLOWdim funksjonalitet med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjon for ELnr 3734066: 450lm, dimbar fargetemperatur fra 2700 til 1800K, 12V, 7,3W tilsvarer 50W tradisjonell, Ra>90, 927-918 farge, G53 sokkel, Strålingsvinkel 24° 40 000 timers levetid,