Utgått

Osram - LED CLA DSFIL 60 6,5W/840 E27 - 4058075162228

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED CLA DSFIL 60 6,5W/840 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 124 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.19 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075162228

Elnummer

3720275

Leverandørens varenummer

4058075162228

Typebeskrivelse

3720275

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

124 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED LYSPÆRE CLASSIC A FIL Lyskilde med innebygd dagslys sensor i klassisk pære form. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell hvor belysning er nødvendig natttid takket være automatisk lystenning når det er mørkt. For utendørs bruk bare i passende armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3720275; Classic A, Lumen 806lm, 4000K, 220-240V, 6,5W tilsvarer 60W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++.