Utgått

Osram - LED CLA GLFR 75 9W/840 E27 DIM LYSPÆRE NORMAL - 4058075439177

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED  CLA GLFR 75 9W/840 E27 DIM LYSPÆRE NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 117 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.68 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075439177

Elnummer

3733654

Leverandørens varenummer

4058075439177

Typebeskrivelse

3733654

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9...9 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

52...52 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED LYSPÆRE PARATHOM CLASSIC A pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. 5 års garanti. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3733654: 1055lm, 4000K, 220-240V, 9W tilsvarer 75W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel,