Utgått

Osram - LED CLA GLFR40 5W/827 E27 DIM LYSPÆRE NORMAL - 4058075439399

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED  CLA GLFR40 5W/827 E27 DIM LYSPÆRE NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.36 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075439399

Elnummer

3733650

Leverandørens varenummer

4058075439399

Typebeskrivelse

3733650

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

5...5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED LYSPÆRE PARATHOM CLASSIC A pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. 5 års garanti. Ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3733650: 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W, 827 farge, Ra>80, strålingsvinkel 320°, matt farge, 15 000 timer, dimbar, E27 sokkel, erstatter 40