Utgått

Osram - LED CLA40 FIL 4W/827 E27 LYSPÆRE NORMAL - 4058075439870

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED  CLA40 FIL 4W/827 E27 LYSPÆRE NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.78 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075439870

Elnummer

3733656

Leverandørens varenummer

4058075439870

Typebeskrivelse

3733656

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,4

Lampeeffekt:

4...4 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED LYSPÆRE PARATHOM CLASSIC A pærer med innovativ LED filament teknologi. Dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Kan enkelt monteres som erstatning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner: 3733656 glasskolbe med filamenter og utseende som vanlig glødelampe, effekt 4W, lysutbytte 470 lumen erstatter 40W glødelampe, sokkel E27, fargetemperatur 2700 Kelvin, Ra-indeks >80, utstrålingsvinkel 300°, lengde 105mm, diameter 60mm, levetid 15.000 timer, ikke dimbar, energiklasse A+