Utgått

Osram - LED CLGL 125 FIL 25 3W/827 E27 LYSPÆRE GLOBE - 4058075438774

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED  CLGL 125 FIL 25 3W/827 E27 LYSPÆRE GLOBE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075438774

Elnummer

3733687

Leverandørens varenummer

4058075438774

Typebeskrivelse

3733687

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

124 mm

Lengde:

168 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED PARATHOM Retrofit Globe med innovativ LED filament teknologi. Moderne design med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.

Spesifikasjoner for Elnr 3733687: 250lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 3W, Ra>80, Utsrålingsvinkel 280°, Klar farge, 15 000t, ikke dimbar, E27 sokkel,