Osram - LED Filament Spiral Dråpeformet Gull 28 5W, 2000K, ikke dim, E27 - 4058075091993

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Filament Spiral Dråpeformet Gull 28 5W, 2000K, ikke dim, E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.12 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075091993

Elnummer

3719938

Leverandørens varenummer

4058075091993

Typebeskrivelse

3719938

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2000...2000 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

300 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

160 mm

Lengde:

290 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3719938; Lumen 300lm , tilsvarende 28W, 2000 Kelvin, 220-240 V, 5W, 820 farge Gull, Ra>80, Strålingsvinkel opp til 360°, Klar , 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED