Utgått

Osram - LED HQL 11700LM 250 2700K E40 - 4058075125001

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED HQL 11700LM 250 2700K E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 95...95 W

  • Lysstrøm - 11700...11700 lm

  • Lysutbytte lampe - 123 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 69.21 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075125001

Elnummer

3720271

Leverandørens varenummer

4058075125001

Typebeskrivelse

3720271

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

95...95 W

Lysstrøm:

11700...11700 lm

Lysutbytte lampe:

123 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

425...425 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

11700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

110 mm

Lengde:

270 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

95 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer. Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning. Spesifikasjoner for Elnr 3720271: Lumen 11700lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 95W tilsvarer 250W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, utstrålingsvinkel 280°, 50 000 timer, IP65, no dim, E40 sokkel. A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L