Utgått

Osram - LED HQL 30W E27 - 4058075037342

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED HQL 30W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 30...30 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075037342

Elnummer

3760193

Leverandørens varenummer

4058075037342

Typebeskrivelse

3760193

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

30...30 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

133 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

130...130 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

75 mm

Lengde:

175 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP60 beskyttelse og energibesparelse på opp til 70% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer. Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning. Spesifikasjoner for Elnr 3760193: Lumen 4000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 30W, 840 farge, Ra>80, Beam Angle 280°, 50 000 t, Clear, IP60, no dim, E27 sokkel. A+ Dimensjon: 93/235 mm Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L