Utgått

Osram - LED HQL HIGHBAY 20000LM 140W/840 E40 230V - 4058075452244

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED HQL HIGHBAY 20000LM 140W/840 E40 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 140...140 W

  • Lysstrøm - 20000...20000 lm

  • Lysutbytte lampe - 142 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 93.3 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075452244

Elnummer

3733639

Leverandørens varenummer

4058075452244

Typebeskrivelse

3733639

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

140...140 W

Lysstrøm:

20000...20000 lm

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

600...600 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

20000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

117...117 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

230 mm

Lengde:

310 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

25 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

140 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HQL HIGHBAY LED erstatter opptil 400W med tradisjonelle HQL og 250W HQI lyskilder. De er designet for bruk i HighBay armaturer med E40 hylle. Alle varianter er tilgjengelige i 4000K med Ra> 80 og kan leveres enten med 230V AC direkte eller på eksisterende konvensjonelle ballast (CCG). Den ekstra gode kjølingen innebærer at lyskildene må være i temperaturer fra -20 til +50 ° C. Livstiden er 50.000 timer (L70B50) med en 5 års garanti. Spesifikasjoner for Elnr 3733639: 20 000lm, 4000k, 220-240V, 140W tilsvarer 400W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, strålingsvinkel 120° 50 000 timers levetid, E40 sokkel,