Utgått

Osram - LED LINE 118 Classic 125 17,5W 827 R7s dimbar - 4058075271999

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LINE 118 Classic 125 17,5W 827 R7s dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 17,5...17,5 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 140 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075271999

Elnummer

3730064

Leverandørens varenummer

4058075271999

Typebeskrivelse

3730064

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

17,5...17,5 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

140 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

28 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED LINE Classic LED teknologi med god levetid på opp til 25000 timer og meget lavt energiforbruk. God heldekkende lysemisjon, enkelt lampebytte. Egnet for velvære, hjembruk og ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for Elnr. 3730064: 2785 lumen, 2700 kelvin 220-240V, 15 Ra>80, 15000 timer, dimbar, R7s sokkel Energi A++.