Osram - LED Lyskilde Par Adv, GU5.3 sokkel, 50W 36°, Dim, 2700K Glass - 4052899957688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,8...7,8 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.24 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899957688
Elnummer
3758527
Leverandørens varenummer
4052899957688
Typebeskrivelse
3758527
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,8...7,8 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
725...725 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1430 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758527: Lumen 621lm , 2700 Kelvin, 12 V, 7.8W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 25 000 H, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED