Osram - LED Lyspære Adv Cla P 25W, Frost, E14, Dim, 250lm, 2700K - 4052899961753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,2...3,2 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961753
Elnummer
3758554
Leverandørens varenummer
4052899961753
Typebeskrivelse
3758554
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,2...3,2 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
270...270 °
Diameter:
45 mm
Lengde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758554: Lumen 250lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 3.2W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 270°, Matt farge, 25 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED