Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC B, erstatning for 40W, 470 lm, 4,5W, klar, E14-sokkel, glowdim, 2700 K - 4058075808140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075808140
Elnummer
3780405
Leverandørens varenummer
4058075808140
Typebeskrivelse
3780405
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0