Osram - LED LYSPÆRE CLB FR 40 4.9W/827 E14 DIM, 470 lumen - 4058075594265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,9...4,9 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 95 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.18 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075594265
Elnummer
3752155
Leverandørens varenummer
4058075594265
Typebeskrivelse
3752155
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,9...4,9 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
280...280 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
102 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei