Osram - LED LYSPÆRE CLFR STICK 60 8W/827 E27, 806 lumen - 4058075593374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.99 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075593374
Elnummer
3752157
Leverandørens varenummer
4058075593374
Typebeskrivelse
3752157
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Linær
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
58...58 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
36 mm
Lengde:
116 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
105 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


