Utgått

Osram - LED LYSPÆRE PARATHOM FILAMENT CLA 8W/927 KLAR E27 dim erstatning 40W 806lm - 4058075439696

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE PARATHOM FILAMENT CLA 8W/927 KLAR E27 dim erstatning 40W 806lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 107 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075439696

Elnummer

3733641

Leverandørens varenummer

4058075439696

Typebeskrivelse

3733641

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM Retrofit LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3733641: Classic A, 806lm, 2700K, 220-240V, 8W tilsvarer 60W tradisjonell, 927 farge, Ra>97, Klar, 15 000 timers levetid, 5 års garanti, dimbar, E27 sokkel,