Osram - LED LYSPÆRE STICK 75 10W 827 MATT E27 - 4058075292673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1050...1050 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.82 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075292673
Elnummer
3730006
Leverandørens varenummer
4058075292673
Typebeskrivelse
3730006
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
1050...1050 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
74...74 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
10...10 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1050 lm
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
40,4 mm
Lengde:
114 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,2
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei