Osram - LED Lyspære CL GLOBE125 FIL 40 non-dim 4W/827, Klar, E27 sokkel, 2700K - 4052899972797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899972797
Elnummer
3760111
Leverandørens varenummer
4052899972797
Typebeskrivelse
3760111
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
37...37 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
125 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei