Osram - LED Lyspære Cla P 2,5W LED Filament, Matt, E27 sokkel, dim 2700K, Glass FR - 4058075808782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808782
Elnummer
3758596
Leverandørens varenummer
4058075808782
Typebeskrivelse
3758596
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
11...11 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
77 mm
Med lampebetegnelse:
B10,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Matt farge, 20 000 t, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED