Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC A, erstatning for 60W, 806 lm, 7W, klar, E27-sokkel, glowdim, 2700 K - 4058075037526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075037526
Elnummer
3780404
Leverandørens varenummer
4058075037526
Typebeskrivelse
3780404
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
61 mm
Lengde:
114 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0