Utgått

Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC B MATT 40 5W/827 E14 - 4058075292338

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC B MATT 40 5W/827 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 82,456 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075292338

Elnummer

3730000

Leverandørens varenummer

4058075292338

Typebeskrivelse

3730000

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

82,456 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

106 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED PARATHOM ClASSIC mignonpære. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3730000: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 220°, Klar farge, 15 000 t, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+.