Utgått

Osram - LED LYSPÆRE CLP FR 40 4,9W/827 E14 DIM - 4058075594289

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE CLP FR 40 4,9W/827 E14 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.11 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075594289

Elnummer

3752156

Leverandørens varenummer

4058075594289

Typebeskrivelse

3752156

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

30...30 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

4,9...4,9 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,11

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Klirrfaktor (THD):

150

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. 5 års garanti.Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3752156 : 470 lumen, 2700 Kelvin, 4.90 W tilsvarende tradisjonell 40 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 240°, Matt glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, E14 sokkel, energiklasse F