Utgått

Osram - LED Lyspære Parathom Classic B KLAR 25 non-dim 2,5W/827 E14 - 4058075287648

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lyspære Parathom Classic B KLAR 25 non-dim 2,5W/827 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075287648

Elnummer

3730052

Leverandørens varenummer

4058075287648

Typebeskrivelse

3730052

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED LYSPÆRE PARATHOM CLASSIC B, Klar glasskolbe med filamenter og utseende som vanlig glødelampe, lysutbytte 250 lumen erstatter 25W glødelampe


Tekniske spesifikasjon for Elnr 3730052: Lumen 250, 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,5 W, 827 farge, Ra> 80, Beam Angle 300, klar farge, 15000 timer, ikke dim, E14 sokkel, Energiklasse A++ ETIM: ECO001959 LED-lamp/Multi-LED