Utgått

Osram - LED LYSPÆRE PARATHOM FILAMENT CLA 5W/927 KLAR E27 dim erstatning for 40W 470lm - 4058075439719

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE PARATHOM FILAMENT CLA 5W/927 KLAR E27 dim erstatning for 40W 470lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.36 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075439719

Elnummer

3733640

Leverandørens varenummer

4058075439719

Typebeskrivelse

3733640

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

5...5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM Retrofit LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3733640: Classic A, 470lm, 2700K, 220-240V, 5W tilsvarer 40W tradisjonell, 927 farge, Ra>97, Klar, 15 000 timers levetid, 5 års garanti, dimbar, E27 sokkel,