Osram - LED Lyspære Pro Glowdim, 2700-2200K, 470lm, Frost, E14 - 4052899960275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899960275
Elnummer
3758566
Leverandørens varenummer
4052899960275
Typebeskrivelse
3758566
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
43 mm
Lengde:
82 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758566: Lumen 470lm , 2700-2200 Kelvin, 220-240 V, 6.50 W erstatter 40 W glødepære, RA ≥80, 225 ° Beam Angle, Matt farge, 25 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED