Osram - LED Lysrør 1.5m UO T8 Adv 840 - 4052899956476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 24...24 W
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899956476
Elnummer
3740434
Leverandørens varenummer
4052899956476
Typebeskrivelse
3740434
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
24...24 W
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
109...109 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
27,3 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
50000 h
Med fjernkontroll:
nei