Utgått

Osram - LED Lysrør T5 AC HE14 549 W/830 - 4058075630611

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør  T5 AC HE14 549 W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1080...1080 lm

  • Lysutbytte lampe - 135 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.51 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075630611

Elnummer

3752182

Leverandørens varenummer

4058075630611

Typebeskrivelse

3752182

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1080...1080 lm

Lysutbytte lampe:

135 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

37...37 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1080 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

19 mm

Lengde:

549 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® LED Substitube T5 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i nettspenning(AC) med G5 base. Høy fargegjengivelse 5 SDCM. Energisparende med øyeblikkelig 100% lys uten flimring og Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i varehus, matvareindustri, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjon for ELnr; 3752182 : 1080 lumen, 3000 Kelvin, 8 W tilsvarende tradisjonell 14 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190 °, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, G5 sokkel, energiklasse D