Utgått

Osram - LED Lysrør T5 HE14-0.6M 7W/840UN - 4058075138223

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T5 HE14-0.6M 7W/840UN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 142 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075138223

Elnummer

3720177

Leverandørens varenummer

4058075138223

Typebeskrivelse

3720177

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

17 mm

Lengde:

549 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED SubstiTUBE T5 Advanced HE familien- LED SubstiTUBE lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG og AC nettspenning som direkte erstatning. Splintsikker beskytteslesfilm. Tilgjengelig i lengdene 0.6, 0.9, 1.2 til 1.5 m. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 60 000t, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjoner for El.nr. 3720177: Varm hvit 840, 4000K, 7W, 1000 Lum, 220-240 V , G5 sokkel, 5 års garanti.